アイ・エス
クリップボード A4 黒(二つ折り)
A4サイズ
材質(本体)
紙・PP・スチール
質量(g)
28
奥行(mm)
15
縦(mm)
320
横(mm)
235
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58769159
ISCB-A4F
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください