パール金属
バススタイル ハブラシホルダー
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。浴室の壁面を利用して歯磨き用品をまとめて収納。
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)
115
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×60×115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58770148
HC-169
¥
1,800
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください