曜日別特売

誘引結束機

誘引結束機 - AINO(愛農)誘引結束機 - AINO(愛農)誘引結束機 - AINO(愛農)

野菜・果物の枝、茎の誘引作業に

用途誘引材質鋼、ポリプロピレン、ゴム幅(mm)320高さ(mm)175奥行(mm)20本体質量(g)522結束可能径(mm)45内容量1個
注意
※安全にご使用いただくため、ギザ刃、ステープルなどの部品は指定の物を必ず使用してください。 マガジンユニットの先端付近にはギザ刃及びステープルの射出口があるため、絶対に指を当てないでください。 ハンドルAのフタを閉めたままテープを取り出そうとするとテープが切れてしまうため、取り出す際はフタを開けてください。 用途以外の使用はしないでください。 子供の手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58774786Bz-2
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする