HotaluX(ホタルクス)
アザミウマ忌避・電照用赤色LED電球
アザミウマの忌避に最適な赤色波長を採用しています。
最適な赤色波長が電照効果も発揮し、ダブルの効果があります。
簡単に取付着脱可能な電球タイプです。
既設のソケットがあれば、工事不要で省電化効果も享受。
用途
日中はアザミウマ忌避に、夕方から夜間は電照効果で使い分けられます。
質量(g)
92
消費電力(W)
7.5
定格電圧(V)
100-242
口金
E26/25
全光束(Lm)
150
寿命
40000時間
製品サイズ(mm)
55×110
防水性
IP65
内容量
1個
注意
※電照利用は従来通り(日長延長、夜間中断、間欠点灯等)です。
※アザミウマの防除や電照の開始・終了時刻は、育成状況に合わせて調整してください。
※アザミウマの発生頻度等により本製品だけでは改善できない場合があります。 殺虫剤(粘着シート含む)天敵などの農薬散布との併用をおすすめします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58774235
LDA8AGRIRED-G/S-VF
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった