YAMAZEN(山善)
扇風機 DCモーター 360度首振り フルリモコン式 静音 風量12段階
広い範囲に風を届ける360°首振り搭載DC扇風機
支柱を取り外すことでハイ・ローポジションに切り替えられます
用途
扇風機、リビングファンとして。30cm羽根 サーキュレーター dc扇風機 dc扇 首ふり 強力 微風 節電 エコ 省エネ
質量(kg)
(ハイポジション時) 3.0、(ローポジション時) 2.8
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
22
電源コード(m)
約1.6
機能
メモリー機能、リズム風、8時間オートOFF機能
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(ハイポジション時) 34×32×88.5、(ローポジション時) 34×32×53.5
風量調整
12段階
タイマー
【切】1-8h 【入】1-8h
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58779957
YLRX-CMD301(W)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください