AFF WARE
ステンレス ピンチハンガー 洗濯 物干し
丈夫でサビに強いステンレス製のピンチハンガー。
小物をまとめて干せます。
毎日の洗濯をもっと快適に。
用途
洗濯用物干しとして
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
寸法(cm)
ピンチ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58775809
AFF-SPH001
角形
380
36×28×24
40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
58775818
AFF-SPH002
弓形
100
43×9.5
14
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください