曜日別特売

かがまない靴ベラ マグネット付き ロング

かがまない靴ベラ マグネット付き ロング - 伊勢藤かがまない靴ベラ マグネット付き ロング - 伊勢藤かがまない靴ベラ マグネット付き ロング - 伊勢藤かがまない靴ベラ マグネット付き ロング - 伊勢藤かがまない靴ベラ マグネット付き ロング - 伊勢藤かがまない靴ベラ マグネット付き ロング - 伊勢藤かがまない靴ベラ マグネット付き ロング - 伊勢藤かがまない靴ベラ マグネット付き ロング - 伊勢藤

かがまず使える、腰にやさしい超ロングタイプ。長さ約65cmのロングサイズでラクラク!無理な姿勢をとらずに履ける。マグネット付きだから、玄関ドアなどに貼り付けて収納できます。付属パーツで壁にも取り付け可能です。シンプルなデザインでインテリアによく馴染む。ビジネスパーソンにも最適です。

用途くつべら 磁石 壁面収納付属品ストッパー+ピン4本材質本体・ストッパー/ABS樹脂、マグネット/ネオジム磁石、ピン/ステンレス寸法(cm)4×1.3×65内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58779905I-644 GYグレー
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
58779921I-644 BKブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
58779930I-644 BGベージュ
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする