防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。映像がより鮮明になった高画質モデル。
用途外出先でもスマホで来客対応ができます。寸法(mm)56×34×147質量(g)236消費電力(W)最大2電源DC 5V/2A機能デイナイト機能対応最大解像度2880×1600検知距離(m)最長9防塵防水性能IP65スピーカー対応動作周囲温度(℃)-20~50動作湿度(%)90未満(結露無きこと)バッテリー容量(mAh)5200画素数500万画素符号化方式G.711A映像圧縮方式H.265照射距離(m)(赤外線)最大10待機時間最長5カ月画角水平89℃ 垂直49°対角105°内蔵マイク対応録画方式動体検知/マニュアル/スケジュールストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)内容量1台