曜日別特売

鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ 横長

鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ 横長 - AFF WARE鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ 横長 - AFF WARE鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ 横長 - AFF WARE鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ 横長 - AFF WARE鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ 横長 - AFF WARE鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ 横長 - AFF WARE鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ 横長 - AFF WARE

迫力のあるフクロウ型で、不審な鳥をしっかり威嚇。
ベランダや畑の害鳥対策にぴったりです。
取り外しできる鈴がついており、音による被害防止も可能です。

用途鳩、カラスなどの害鳥対策として付属品鈴付き材質PVC製シルバー質量(g)34寸法(cm)約16.5×38.5設置方法吊り下げ式入数1対象動物鳥類内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58774820AFF-KIF003
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする