曜日別特売

電動ドリルドライバー

電動ドリルドライバー - WIZ'A電動ドリルドライバー - WIZ'A電動ドリルドライバー - WIZ'A
用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりのほか、木材・薄鉄板などの穴あけに付属品両頭ビット+2×65mm、両頭ビット+1/-6×65mm、六角軸木工用下穴ドリル3mm、取扱説明書材質本体:樹脂サンドベージュ/ブラック/グレー質量(g)約1026周波数(Hz)50/60消費電力(W)70回転数(min-1[r.p.m])0~470(無段階変速)定格電圧(V)AC100穴あけ能力(mm) 鉄工6穴あけ能力(mm) 木工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大3.8×40電源コード(m)約2定格時間(分)20分トルク(N・m)7.8クラッチ数(段)16/クラッチ+ドリルモード寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)185×56×170ドリルチャック径(mm)0.8~10(キーレスチャック)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58774287WADD-70BE
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする