uni(三菱鉛筆)
ジェットストリームピュアモルト多機能
何十年にもわたりウイスキー樽として使用されていたオーク材を、ボールペン素材にしました。木の優しい質感とぬくもりが手にしっくりなじむ生涯を共にしたい一本。
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤
ボール径(Φmm)
0.7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58775696
MSXE310057PM21
メタリック
メタリック
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
58775705
MSXE310057P70
ナチュラル
ナチュラル
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
58775721
MSXE310057P22
ブラウン
ブラウン
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください