uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム4&1 0.38
クセになる、なめらかな書き味。4色+シャープの多機能ペン
色
シャンパンゴールド
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)
0.38
色(軸)
シャンパンゴールド
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58775748
MSXE510038P25
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください