uni(三菱鉛筆)
ジェットストリ-ム4&1ライト 05
Litetouchink』を搭載した
どんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58775599
MSXE5LS51P.1
メローホワイト
メローホワイト
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
58775608
MSXE5LS51P.71
スチールブルー
スチールブルー
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
58775617
MSXE5LS51P.18
グラスグリーン
グラスグリーン
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
58775626
MSXE5LS51P.66
コーラルピンク
コーラルピンク
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
58775635
MSXE5LS51P.79
ミストブルー
ミストブルー
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください