uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム4&1メタル
1本でボールペン4色(黒・赤・青・緑)とシャープの機能が揃った多機能ペンです。
芯径(mm)
シャープペン:0.5、ボールペン:0.5
機構
ノック式
インク色
黒・赤・青・緑
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58774917
MSXE5200A5P81
アイスシルバー
アイスシルバー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
58774926
MSXE5200A5P7
ダークグリーン
ダークグリーン
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
58774935
MSXE5200A5P43
ガンメタ
ガンメタ
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください