uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム4&1 0.5
クセになる、なめらかな書き味。4色+シャープの多機能ペン
インク色
黒・赤・青・緑
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
芯径(mm)
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58774865
MSXE510005P38
ブラッドオレンジ
シャープペン:0.5、ボールペン:0.5
ブラッドオレンジ
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
58774881
MSXE510005P39
ティールブルー
シャープペン:0.5、ボールペン:0.5
ティールブルー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
58774890
MSXE510005P52
ベールグリーン
シャープペン:0.5、ボールペン:0.5
ベールグリーン
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
58775730
HMSXE5105P13
ピンク
0.5
ピンク
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください