WIZ'A
電動ドライバー
用途
ネジを効率よく締めたり、緩めたりする際に
材質
本体:樹脂
入力電圧(V)
(充電プラグ)DC5
チャック(mm)
6.35
バッテリー
リチウムイオン2000mAh(内蔵)
モーター電圧(V)
DC3.6
充電時間(時間)
約2.5時間(目安)
入力電流(A)
(充電プラグ)1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
質量(g)
最大トルク(N・m)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58774269
WZ-3.6T
6.35mm六角軸両頭ビット+1、6.35mm六角軸両頭ビット+2、USB Type-Cコード、取扱説明書
ブラック
約186
(約)電動2/手動10
約250
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
58774278
WZ-3.6DVVA
6.35mm六角軸ビット+1、6.35mm六角軸ビット+2、USB Type-Cコード、取扱説明書
ブラック/レッド
約306
[6段階切替](1)0.15(2)0.35(3)0.7(4)1.1(5)1.5(6)2.9[手動]10
約350
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください