曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - 東芝ライテック
幅(mm)【器具】Φ110質量(kg)0.2定格電圧(V)100~242平均演色評価数Ra:83周波数50/60Hz保護等級IP43色温度3500K定格消費電力5.7W(100V) / 5.8W(200V) / 6.0W(242V)寿命40,000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) / 124.1(200V) / 120(242V)入力電流(mA)60(100V) / 35 / (200V) 33(242V)光束(Lm)720埋め込み寸法(mm)Φ100光色温白色調光方式調光不可グリーン購入法適合電源ユニット内蔵内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58774138LEDD87053WW(W)-LS
6,700
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする