uni(三菱鉛筆)
ジェットストリームライト 07
Litetouchink』を搭載した
どんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
色
シェルホワイト
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.7
色(軸)
シェルホワイト
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58775565
SXNLS071P.1
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください