シンセイ
伸縮アルミハウスカー 8 インチノーパンクタイヤ ブレーキ付き
材質
【本体】アルミ【タイヤ・ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】PE【ハンドル部分】発泡ウレタン
耐荷重(kg)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58774707
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください