曜日別特売

アルミハウスカー(8インチタイヤ)

アルミハウスカー(8インチタイヤ) - シンセイ
材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】ゴム【ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】スチール耐荷重(kg)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58774637-80
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする