WIZ'A
草刈チップソー
本体厚さ(mm)
1.25(±0.06)
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
刃数
色
質量(g)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58774357
B01-01
【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YT8
44
シルバー
283
25.4
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌々日出荷
58774366
B01-02
【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YT8
48
シルバー
402
25.4
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌々日出荷
58774375
B02-01
【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YT8
44
シルバー
283g(1枚あたり)
【刃】25.4
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
翌々日出荷
58774391
B02-02
【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YT8
48
シルバー
402g(1枚あたり)
【刃】25.4
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
翌々日出荷
58774400
B03-01
【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YT8
36
シルバー
376
【刃】25.4
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌々日出荷
58774409
C05-01
【本体】炭素鋼65Mn【チップ】合金YG8
36
ホワイト
382
【刃】25.4
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌々日出荷
58774418
C03-01
【本体】炭素鋼65Mn【チップ】合金YG13
60
メタリックグリーン
336
【刃】25.4
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌々日出荷
58774427
C03-02
【本体】炭素鋼65Mn【チップ】合金YG13
60
メタリックグリーン
412
【刃】25.4
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌々日出荷
58774436
C02-01
【本体】炭素鋼65Mn【チップ】合金YG8
32
メタリックレッド
307
【刃】25.4
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌々日出荷
58774445
C02-02
【本体】炭素鋼65Mn【チップ】合金YG8
36
メタリックレッド
404
【刃】25.4
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌々日出荷
58774461
C01-01
【本体】炭素鋼65Mn【チップ】合金YG8
36
メタリックブルー
266
【刃】25.4
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌々日出荷
58774470
C01-02
【本体】炭素鋼65Mn【チップ】合金YG8
40
メタリックブルー
317
【刃】25.4
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌々日出荷
58774479
C04-01
【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YT8
36
ブラック/シルバー
344
【刃】25.4
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌々日出荷
58774488
C04-02
【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YT8
40
ブラック/シルバー
430
【刃】25.4
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌々日出荷
58774497
478168359
【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YM20
36
シルバー
297
【刃】25.4
オープン
¥
628
¥
691
(税込)
翌々日出荷
58774506
478168360
【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YM20
40
シルバー
383
【刃】25.4
オープン
¥
628
¥
691
(税込)
翌々日出荷
58774515
478168361
【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YM20
36
シルバー
297(1枚あたり)
【刃】25.4
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌々日出荷
58774531
478168362
【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YM20
40
シルバー
383(1枚あたり)
【刃】25.4
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌々日出荷
58774540
478168363
【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YM20
36
シルバー
297(1枚あたり)
【刃】25.4
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
翌々日出荷
58774549
478168364
【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YM20
40
シルバー
383(1枚あたり)
【刃】25.4
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
翌々日出荷
58774558
478168365
【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YM20
36
シルバー
297(1枚あたり)
【刃】25.4
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
翌々日出荷
58774567
478168366
【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YM20
40
シルバー
383(1枚あたり)
【刃】25.4
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください