曜日別特売

エアーコンプレッサ-

エアーコンプレッサ- - WIZ'Aエアーコンプレッサ- - WIZ'Aエアーコンプレッサ- - WIZ'Aエアーコンプレッサ- - WIZ'Aエアーコンプレッサ- - WIZ'Aエアーコンプレッサ- - WIZ'A
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールブルーサイズカプラ:1/4インチ消費電力(W)700/800定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力(MPa)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400/1750騒音値(dB)約60(無負荷)消費電流(A)7/8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.6Mpa時)75/84定格時間(分)約20空気タンク容量(L)24再起動圧力(MPa)0.58馬力約1馬力内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58774619SOF-1024W
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする