曜日別特売

コンプレッサー

コンプレッサー - WIZ'Aコンプレッサー - WIZ'Aコンプレッサー - WIZ'Aコンプレッサー - WIZ'Aコンプレッサー - WIZ'Aコンプレッサー - WIZ'Aコンプレッサー - WIZ'Aコンプレッサー - WIZ'A
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールグレー消費電力(W)1000/1100定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450騒音値(dB)約90(無負荷)消費電流(A)10/11吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53定格時間(分)約20ブレーカ160度で保護機能作動空気タンク容量(L)24カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58774628OF-1524W
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする