ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、ステンレス鋼

ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、ステンレス鋼 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、ステンレス鋼 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、ステンレス鋼 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、ステンレス鋼 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 30、ステンレス鋼 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。
ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。
ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。
耐腐食性
ネジの締結作業による時間ロス無し
バネ力による、セルフロック機構
スラストベアリング付

材質ステンレス鋼質量(g)101d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4,8寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3,3剪断強度(kN)36,4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5877058622356.1106
32,273
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする