曜日別特売

生物顕微鏡

生物顕微鏡 - アームスシステム生物顕微鏡 - アームスシステム生物顕微鏡 - アームスシステム生物顕微鏡 - アームスシステム
仕様コンデンサー:アッペ式 N.A.1.25、レボルバー:4孔レボルバー付属品電源ケーブル・ダストカバーストローク(mm)粗微動(上下動部):16寸法(mm)XYステージ:寸法120×110、移動範囲70×22消費電力(W)1(LED 電源100-240V)角度(°)双眼鏡筒:傾斜角30、水平方向回転角360本体質量(kg)3.5眼幅調整範囲(mm)48-75接眼レンズWF10X/18mm対物レンズ4X/0.10[WD:36.5]、10X/0.25[WD:0.76]、40X(S)/0.66[WD:0.53]、100X(S)/1.25(Oil)[WD:0.13]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58779738AR-BS200
88,000
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする