uni(三菱鉛筆)
ユニボールワンF 05
テーマ性ある軸色と低重心で安定した書き味
身近な日常や自然の風景から発想を得た軸色。
「スタビライザー機構」を搭載し、低重心で安定した書き味も実現。
芯径(mm)
0.5
インク色
黒
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58775310
UMNSF051PF.6
グリーン
グリーン
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
58775319
UMNSF051PF.33
ブルー
ブルー
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
58775328
H.UMNSF051P15
レッド
レッド
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください