WIZ'A
爪切りニッパー
用途
爪のカットやお手入れの際に
材質
刃:ステンレス鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチック
寸法(mm)
(約)D125×W73×H11
質量(g)
(約)45
硬さ
刃:50~57HRC
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58774251
WTN130N
ネイビー/シルバー/グレー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
58774260
WTN130O
オレンジ/シルバー/グレー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください