3Dスキャナー Seal

3Dスキャナー Seal - 3DMakerPro3Dスキャナー Seal - 3DMakerPro3Dスキャナー Seal - 3DMakerPro

Seal及びSeal Liteは、3DMakerproの次世代コンシューマーグレードの3Dスキャナーです。
画期的な光学ソリューションを搭載したSealシリーズは、3Dスキャナーの新たなスタンダードとなり、コンシューマーグレードスキャナーの価格を再定義します。
軽く、そして静か
ユニットあたり5倍のディティール
鮮やかなテクスチャー
スムーズなスキャン

仕様カラースキャン:対応対象パソコン[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 3060 GPU 4GB VRAM材質アルミニウム合金寸法(mm)スキャン可能対象物:10 - 300範囲(mm)シングルキャプチャー:100 × 75方式視覚トラッキング本体寸法(mm)110×60×35本体質量(g)254精度(mm)0.01メーカー3DMakerpro光源ブルーライト作動距離(mm)180 - 280インターフェースUSB2.0解像度0.05mm保証期間1年OS[スマートフォン]Android 10.0以降、iOS 15.0以降/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13出力形式OBJ / STL / PLY / ASCフレームレート最大10fps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58774847SEAL
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする