AIビジュアルトラッキング
フルカラー
正確な精度
手ブレ防止モジュール
マーカーフリー
高機能なソフトウェア
仕様24ビットカラーテクスチャ対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU (2GB VRAM)、[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVDIA 3060 GPU(4GB VRAM搭載)寸法(mm)スキャン可能対象物:15-1500範囲(mm)シングルキャプチャー:200×100方式AIビジュアルトラッキング本体寸法(mm)115×70×35本体質量(g)280精度(mm)0.03メーカー3DMakerpro光源ブルーライト作動距離(mm)スキャン:150~400インターフェースUSB2.0解像度0.07mm保証期間1年OS[スマートフォン]Android10.0以降、iOS15.0以降(別途スマートグリップが必要です)/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13/14出力形式OBJ/STL/PLY/ASCフレームレート最大10fps内容量1個