ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc フローラルソープの香り

ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc フローラルソープの香り - 日本製紙クレシアポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc フローラルソープの香り - 日本製紙クレシアポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc フローラルソープの香り - 日本製紙クレシアポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc フローラルソープの香り - 日本製紙クレシアポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc フローラルソープの香り - 日本製紙クレシアポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc フローラルソープの香り - 日本製紙クレシアポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc フローラルソープの香り - 日本製紙クレシアポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc フローラルソープの香り - 日本製紙クレシア

表面シートに天然由来素材のレーヨンを配合
素肌と同じ弱酸性
ポリマーが水分をさらっと吸収し、下着のキレイをキープ
ニオイをすぐに消臭&24時間抗菌
ムレにくい全面通気性
かわいいデザインエンボス付き
フローラルソープの香り

用途おりものシート、吸水ライナーとして。パンティーライナー 尿漏れパッド 尿漏れ 尿もれ材質表面材:ポリオレフィン系不織布、ポリエステル系不織布パッドサイズ(cm)14.5吸収量(mL)3内容量1ケース(44枚×18袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5878000988385×18
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする