エスコ
ミストパーツ(EA897AP-1,-11用)
用途
交換用ミストパーツ(噴霧器)
材質
ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮
質量(g)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×15×20
適合品番
EA897AP-1、-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58770200
EA897AP-22
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください