呉竹
COCOIROリフィル 極細
筆圧や書くスピードによって筆記線に味が生まれて使う人の個性がより濃く反映されます。
用途
サンキューカード、手帳や日記など、あなたの「こころ」を映し出す様々なシーンにお使いいただけます。
材質
本体:PP/キャップ:PP/ペン先:POM
色
ブラック
インク色
黒
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58770209
LP-F-010S
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください