スーパーブルブル クラッシュ 振動式アラームクロック 本体:高さ64×幅147×奥行105mm

スーパーブルブル クラッシュ 振動式アラームクロック 本体:高さ64×幅147×奥行105mm - アデッソスーパーブルブル クラッシュ 振動式アラームクロック 本体:高さ64×幅147×奥行105mm - アデッソスーパーブルブル クラッシュ 振動式アラームクロック 本体:高さ64×幅147×奥行105mm - アデッソスーパーブルブル クラッシュ 振動式アラームクロック 本体:高さ64×幅147×奥行105mm - アデッソスーパーブルブル クラッシュ 振動式アラームクロック 本体:高さ64×幅147×奥行105mm - アデッソスーパーブルブル クラッシュ 振動式アラームクロック 本体:高さ64×幅147×奥行105mm - アデッソスーパーブルブル クラッシュ 振動式アラームクロック 本体:高さ64×幅147×奥行105mm - アデッソスーパーブルブル クラッシュ 振動式アラームクロック 本体:高さ64×幅147×奥行105mm - アデッソ

スーパーブルブルクラッシュ 振動式アラームクロックは、目覚まし時計に振動(バイブ)機能が加わった振動アラームクロックです。アデッソの振動シリーズの中でダントツの振動の強さであなたを起こします。アラーム時刻になると、スマートフォンのバイブレーションと比較にならない強い振動によって起こしてくれます。枕の下に置いてもしっかりと伝わるほどの振動です。USB-AタイプとUSB-Cのポート付きででお使いのスマホやイヤフォンなどを充電できます。

用途普通の目覚ましが物足りない方、アラーム音だけでは起きれない、耳の不自由な方などに。質量(g)575電源ACアダプター(付属)・バックアップ用リチウム電池CR2032寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:64×147×105振動2段階音量(dB)最大100直径×高さ(mm)シェイカー:100×35アラームクオーツ ・ダブルアラーム ・振動アラーム+音アラーム、またはどちらか ・スヌーズ ・ 液晶明るさ切り替え(4段階)・ 同時使用時最大15W ・ 12/24時間制切替充電端子USB:Type-A(10W)とType-C(7.5W)音量調節3段階内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58783150BB-330
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする