曜日別特売

T.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付)

T.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付) - テクノテックT.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付) - テクノテックT.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付) - テクノテックT.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付) - テクノテックT.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付) - テクノテックT.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付) - テクノテックT.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付) - テクノテック

目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現
トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。

用途
トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。
防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品
透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。
ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。
洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。
目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。
TEトラップ
仕様封水深/50mm材質ABSタイプ縦引き排水口接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58838197GDT-SWM-B1【目皿・目皿受け】テクノブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
58838249GDT-SWM-W1【目皿・目皿受け】アイボリーホワイト
6,500
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58838258GDT-SWM-W2【目皿・目皿受け】ニューホワイト
6,500
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする