曜日別特売

シールフック洗顔料ディスペンサー

シールフック洗顔料ディスペンサー - Richell(リッチェル)シールフック洗顔料ディスペンサー - Richell(リッチェル)シールフック洗顔料ディスペンサー - Richell(リッチェル)シールフック洗顔料ディスペンサー - Richell(リッチェル)シールフック洗顔料ディスペンサー - Richell(リッチェル)シールフック洗顔料ディスペンサー - Richell(リッチェル)シールフック洗顔料ディスペンサー - Richell(リッチェル)シールフック洗顔料ディスペンサー - Richell(リッチェル)

浮かせて収納できて置き場所を取らない!プッシュして下から出てくる洗顔料ディスペンサーです。
シールフックを取り付けて、引っかけるだけのカンタン設置がうれしいです。
洗顔料のキャップを外して、差し込んで回すだけで取り付けができます。
床や棚に置いておくと気になる、ヌメリや汚れのお悩みもこれで解決できそうです。
力が弱い方や手を痛めている方でも、ラクに洗顔料を出すことができます。
ご自宅用にはもちろん、賃貸での一人暮らしや新生活を始める方にもおすすめアイテムです。

仕様対応チューブ径(チューブ本体径)mm()以下:50×50、対応チューブ径(差し込み口径):直径(mm):24~25、差し込み口高さ:高さ(mm)以下:13使用方法プッシュ式材質本体・本体カバー・本体プッシュ部:ポリプロピレン、ポンプ部:ポリアセタール、チューブ挿入部・ノズル:シリコーンゴム、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(40個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像58788391110056
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メイン画像58788400110057
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする