シールフックディスペンサー

シールフックディスペンサー - Richell(リッチェル)シールフックディスペンサー - Richell(リッチェル)シールフックディスペンサー - Richell(リッチェル)シールフックディスペンサー - Richell(リッチェル)シールフックディスペンサー - Richell(リッチェル)シールフックディスペンサー - Richell(リッチェル)シールフックディスペンサー - Richell(リッチェル)シールフックディスペンサー - Richell(リッチェル)

浴室で浮かせる収納を!下から出てくるタイプの液体用ディスペンサーです。
シールフックにかけるだけの簡単設置です。好きな場所に付けれて、壁に浮かせておけるので清潔です。
お風呂場の床や棚に置いておくと気になる、ヌメリや汚れのお悩みもこれで解決できそうです。
賃貸などの備え付けの棚だけではボトルが置ききれないご家庭でも、壁に取りつけることで場所の確保ができます。
上からプッシュするものに比べて、下からでてくる仕様なので最後まで中身が使い切りやすいです。
中身が見える窓付きなので残量が確認しやすく、詰め替え用を購入しておくタイミングが把握できます。
フタを外してカンタン詰め替え!広い間口なので、詰め替えたり、中身を足したいときに助かります。
ご自宅用にはもちろん、賃貸での一人暮らしや新生活を始める方にもおすすめアイテムです。

使用方法プッシュ式材質本体・窓・フタ・本体プッシュ部:ポリプロピレン、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン、滑り止め:シリコーンゴム、ノズル:ポリアセタール容量(mL)500耐荷重(kg)1繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(20個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像58788147110030
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メイン画像58788156110031
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メイン画像58788165110032
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メイン画像58788181110033
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メイン画像58788190110034
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メイン画像58788199110035
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする