曜日別特売

マグネット部分洗いクリーナー

マグネット部分洗いクリーナー - Richell(リッチェル)マグネット部分洗いクリーナー - Richell(リッチェル)マグネット部分洗いクリーナー - Richell(リッチェル)マグネット部分洗いクリーナー - Richell(リッチェル)マグネット部分洗いクリーナー - Richell(リッチェル)
材質ボトル/ポリエチレン、キャップ・ボトルホルダー/ポリプロピレン、ブラシ・滑り止め/シリコーンゴム、マグネットシート/マグネットホワイト容量(mL)50質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×7×25.5繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58788470-
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする