Richell(リッチェル)
マグネット液体洗剤ボトル
材質
ボトル・チューブ/ポリエチレン、ノズル部・ポンプ部・ノズル本体・レバー/ポリプロピレン、マグネットシート/マグネット、滑り止め/シリコーンゴム
容量(mL)
500、ワンプッシュ:5
質量(g)
1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.6×6.2×24.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58788427
-
ホワイト
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
58788436
-
ダークグレー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください