Richell(リッチェル)
トトノ(totono) 棚置き用 ディッシュスタンド
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
140
高さ(mm)
95
奥行(mm)
280
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
直径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58787840
12~20
160
対応皿:12~20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
58787849
12~20
160
対応皿:12~20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
58787858
8~13
220
対応皿:8~13
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
58787867
8~13
220
対応皿:8~13
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
58787876
18~26
220
対応皿:18~26
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
58787885
18~26
220
対応皿:18~26
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください