Richell(リッチェル)
トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR ワイド
付属品
ジョイント1個、仕切り2個
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
280
色
ホワイト
高さ(mm)
140
質量(g)
350
奥行(mm)
210
段数
1
耐熱温度(℃)
120
最大収納枚数(枚)
6
適合寸法(cm)
食器:直径18~26
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58788086
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください