Richell(リッチェル)
トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR ミニ
付属品
ジョイント1個
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(mm)
76
質量(g)
100
奥行(mm)
140
段数
1
耐熱温度(℃)
120
最大収納枚数(枚)
6
適合寸法(cm)
食器:直径8~13
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58787998
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください