曜日別特売

トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ワイド

トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ワイド - Richell(リッチェル)トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ワイド - Richell(リッチェル)トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ワイド - Richell(リッチェル)トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ワイド - Richell(リッチェル)トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ワイド - Richell(リッチェル)トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ワイド - Richell(リッチェル)トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ワイド - Richell(リッチェル)
付属品ジョイント1個材質ポリプロピレンホワイト質量(g)180耐熱温度(℃)120寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×21×4.4内容量1セット(36個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58787980-
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする