曜日別特売

ヒートイヤーウォーマー バッテリーセット

ヒートイヤーウォーマー バッテリーセット - アタックベースヒートイヤーウォーマー バッテリーセット - アタックベースヒートイヤーウォーマー バッテリーセット - アタックベースヒートイヤーウォーマー バッテリーセット - アタックベースヒートイヤーウォーマー バッテリーセット - アタックベースヒートイヤーウォーマー バッテリーセット - アタックベース

寒さを耳からシャットアウト。冷たい風から守りながら温めてくれる頼れる商品。

用途作業付属品専用バッテリー3.7V専用1台、充電用USBケーブル1本ブラックサイズF幅(cm)最小:7、最大:12混率(%)ナイロン86・ポリウレタン14充電時間(時間)3.5頭囲(cm)45~60稼働時間(時間)高温:約2、中高温:約2.5、中温:約4、低温:約7内容量1枚
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58840315435050
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする