アタックベース
ウインドブロックギアジャケット
防風ボンディングとストレッチ素材で動きやすさと快適性を両立。過酷な環境にも応える高機能ウェア。
用途
作業 カジュアル
色
迷彩ブラック
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100、(リブ部分)ポリエステル95・ポリウレタン5
袖丈(cm)
82
着丈(cm)
76
身幅(cm)
122
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58839055
8911
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください