アタックベース
HUMMERレヴスキンズインサレーションピステ
冷気の侵入を防ぐ全面防風中綿仕様で適度な保温性を確保。上着とのレイヤードに最適な軽量防寒アイテム。
用途
作業
混率(%)
(身生地)ナイロン100、(中綿)ポリプロピレン100、(別生地)ポリエステル96・ポリウレタン4
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58839387
49551
OD
M
111
64
82
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839396
49551
OD
L
116
67
85
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839405
49551
OD
LL
121
70
88
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839421
49551
OD
3L
126
73
91
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839430
49551
OD
5L
142
76
96
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839439
49551
グレー
M
111
64
82
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839448
49551
グレー
L
116
67
85
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839457
49551
グレー
LL
121
70
88
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839466
49551
グレー
3L
126
73
91
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839475
49551
グレー
5L
142
76
96
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839491
49551
ブラック
M
111
64
82
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839500
49551
ブラック
L
116
67
85
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839509
49551
ブラック
LL
121
70
88
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839518
49551
ブラック
3L
126
73
91
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839527
49551
ブラック
5L
142
76
96
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください