曜日別特売

ピンソニックベスト

ピンソニックベスト - アタックベースピンソニックベスト - アタックベースピンソニックベスト - アタックベースピンソニックベスト - アタックベースピンソニックベスト - アタックベースピンソニックベスト - アタックベース

中綿を挟み込んだ防風の三層生地を採用した機能的かつスタイリッシュな防風ピンソニックシリーズ。ストレッチ素材のニットと切り替えることで機動力を高めたアクティブ仕様。

用途作業 カジュアルペイントグレー混率(%)ポリエステル100内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5883928153000M405650
4,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
5883929053000L425953
4,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
5883929953000LL446256
4,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839317530004L506562
4,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839326530005L506565
4,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839308530003L476559
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする