スラックス

スラックス - アタックベーススラックス - アタックベーススラックス - アタックベーススラックス - アタックベーススラックス - アタックベース

【制電 JIS T-8118適合】【イージーケア】【ストレッチ】を装備したサイズ展開充実のワークウェア
コットンのような風合いながら型崩れしにくく、抜群の耐久性を持ったツイル生地を採用したチームユニフォームの決定版

用途作業グレー混率(%)ポリエステル100股下(cm)80内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5884055019082SS72
4,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
5884055919082S76
4,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
5884056819082M80
4,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
5884057719082L84
4,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
5884058619082LL88
4,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
58840595190823L92
4,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
58840611190824L96
4,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
58840620190825L105
4,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
58840629190826L114
4,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
58840638190827L130
4,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする