Wスイッチヒートべスト

Wスイッチヒートべスト - アタックベースWスイッチヒートべスト - アタックベースWスイッチヒートべスト - アタックベースWスイッチヒートべスト - アタックベースWスイッチヒートべスト - アタックベースWスイッチヒートべスト - アタックベースWスイッチヒートべスト - アタックベースWスイッチヒートべスト - アタックベース

スイッチ付けて20秒でぽっかぽか。
前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、
いつどこでもヒートコントロールが思いのまま。

用途作業パープル混率(%)ナイロン100内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5884035840000S983959
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
5884036740000M1044162
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
5884037640000L1104365
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする