曜日別特売

HUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット

HUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット - アタックベースHUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット - アタックベースHUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット - アタックベースHUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット - アタックベースHUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット - アタックベースHUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット - アタックベースHUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット - アタックベースHUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット - アタックベース

HUMMERから蛇腹状のニット生地が織りなす新感覚3Dヒートベストが新登場。着た瞬間から暖かい高機能発熱体カーボンナノチューブと線状の発熱体カーボンファイバーを配したハイブリッド仕様。裏地にグラフェンプリントを採用することで熱伝導率を更に高めた多機能モデル。

用途作業ブラック混率(%)ナイロン100、(別生地)ポリエステル95・ポリウレタン5内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5884038580000S923954
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
5884040180000M964156
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
5884041080000L1004359
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
5884041980000LL1064562
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58840428800003L1124765
オープン
取扱い終了
返品不可
58840437800005L1225165
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする