Richell(リッチェル)
トトノ 引き出し用 ゴミ袋ストッカーR
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×280×200
耐熱温度(℃)
120
推奨ゴミ袋サイズ
5~70Lまで
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58788095
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください